COMELIT GROUP SPA - COE1452 INTERFACCIA PER CONNESSIONE REMOTA. VIP - 1452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903210804
Codice prodotto
COE1452
Cod. produttore
1452
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
165 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
190 mm


