AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1450 LETTORE CODICI A BARRE PER DISPOSITIVI S - 1450

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1450 LETTORE CODICI A BARRE PER DISPOSITIVI S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Controllare, regolare

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903210774

Codice prodotto

COE1450

Cod. produttore

1450

Produttore

COE

Funzione:

Controllare, regolare

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Plastica

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Lettore barcode per rilevare il codice univoco del dispositivo da programmare per la programmazione de i dispositivi che compongono l’impianto ViP ed esempio: citofoni, videocitofoni, posti esterni, attuatori, ecc... Dotato di interfaccia e cavo USB per il collegamento a PC.