AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1448 CENTRALINO SOFTWARE DA PC PER SISTEMA VI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1448 CENTRALINO SOFTWARE DA PC PER SISTEMA VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Software applicativo

  • Altro sistema bus - Altri

  • Lingua - Multilingue

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903209808

Codice prodotto

COE1448

Cod. produttore

1448

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Software applicativo

Altro sistema bus:

Altri

Lingua:

Multilingue

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Software su micro-chiavetta USB che consente di gestire e svolgere in modo semplice ed intuitivo tutte le funzioni tipiche del centralino di portineria. Il software consente oltre alle funzionalità classiche della videocitofonia ViP, la ricezione e l’inoltro di chiamate audio/video e la gestione degli allarmi provenienti dagli appartamenti; dispone di rubrica degli attuatori,dei posti interni e dei posti esterni che, opportunamente programmate, consentono di identificare facilmente l'appartamento e il posto esterno che ha chiamato. Prevede inoltre un archivio registri dove vengono memorizzare tutte le chiamate ( effettuate, gestite, perse e deviate ) dei posti interni / esterni e degli allarmi. E' inoltre possibile l'invio di messaggi verso i posti interni. Il software è completo di licenza di utilizzo. Per il corretto funzionamento, la micro-chiavetta USB deve essere sempre inserita nel computer. Sistema operativo minimo Windows 8 32/64 bit.