AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP - 1441B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 48 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 650 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903283075

Codice prodotto

COE1441B

Cod. produttore

1441B

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

48 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

650 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

62 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm