AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1441 ALIMENTATORE 110-240VAC/56VDC, 100W IP(V - 1441

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1441 ALIMENTATORE 110-240VAC/56VDC, 100W IP(V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 55 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente max. di uscita - 1300 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903209419

Codice prodotto

COE1441

Cod. produttore

1441

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

55 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente max. di uscita:

1300 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

99 mm

Larghezza:

93 mm

Profondità:

53 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore 110÷240VAC/50÷60Hz da 100W - 56VDC da barra din (6 moduli). Dimensioni 106x89x62mm.