AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1437 VIP SCAN PROTECTOR

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1437 VIP SCAN PROTECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Controllare, regolare

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312775

Codice prodotto

COE1437

Cod. produttore

1437

Produttore

COE

Funzione:

Controllare, regolare

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Larghezza:

66 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

35 mm

Dispositivo per protezione impianto sistema ViP. Se il dispositivo è presente nell'impianto è necessario disporre delle credenziali per poter utilizzare il software di configurazione VIP manager. Per il suo utilizzo e programmazione attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Connettore RJ45. Dimensioni: 66x85x35mm (4 moduli DIN).