AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1407 GATEWAY LTE CON SIM - 1407

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1407 GATEWAY LTE CON SIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903425659

Codice prodotto

COE1407

Cod. produttore

1407

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

74.5 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

64.4 mm

Gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione internet dell'art. 1406. Supporto per guida DIN incluso.