AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1406C05 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 5 ANNI - 1406C05

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1406C05 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 5 ANNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903427745

Codice prodotto

COE1406C05

Cod. produttore

1406C05

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Rinnovo licenza connettività internet di 5 anni per art. 1406.