COMELIT GROUP SPA - COE1404 SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS2 - 1404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903283648
Codice prodotto
COE1404
Cod. produttore
1404
Produttore
COE
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
60 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
35 mm


