COMELIT GROUP SPA - COE1236 ALIMENTATORE / AMPLIFICATORE PER SB1 - 1236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 20 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 0 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903164398
Codice prodotto
COE1236
Cod. produttore
1236
Produttore
COE
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
20 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
0 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
0...0 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
20 V
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza:
85 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
35 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
100
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no