AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1212/B ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA - 1212/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1212/B ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 20 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 700 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903129601

Codice prodotto

COE1212/B

Cod. produttore

1212/B

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

20 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

700 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

90 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

62 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore con ingresso 230 VAC/50÷60Hz, uscita 20 VDC / 14VA. L'alimentatore è equipaggiato con PTC interno di protezione. Dimensioni: 72 x 90 x 62 mm (4 moduli DIN).