AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2 - 1210A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 34 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 500 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903383591

Codice prodotto

COE1210A

Cod. produttore

1210A

Produttore

COE

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

34 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

500 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

62 mm

Larghezza:

143 mm

Profondità:

90 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore provvisto di trasformatore di isolamento per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 2 e 1 uscita per il collegamento dei dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 143x62x90mm (8 moduli DIN).