AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2 - 1209

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 31 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 500 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903271041

Codice prodotto

COE1209

Cod. produttore

1209

Produttore

COE

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

31 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

500 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

62 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

89 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).