AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CHAFFOTEAUX - CHF3318621 MGZ II EVO - 2 HT ZONES MODULE

CHAFFOTEAUX
copiacopia
CHAFFOTEAUX - CHF3318621 MGZ II EVO - 2 HT ZONES MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849284821

Codice prodotto

CHF3318621

Cod. produttore

3318621

Produttore

CHF

Il modulo MGz II EVO è un modulo idraulico mono-temperatura dotato di due pompe modulanti a basso consumo, per la gestione di due zone termiche dirette. Il modulo mono-temperatura è progettato per un'installazione del generatore di calore indipendente sotto il profilo idraulico; è necessario quando le caratteristiche di prevalenza/portata del generatore di calore, non sono sufficienti a coprire l'intera estensione dell'impianto termico. Il modulo può operare solamente in modalità riscaldamento, non in modalità raffrescamento. Il modulo MGz II EVO può funzionare in base a due modalità di regolazione: 1) il generatore di calore è dotato di un collegamento BUS BridgeNet®: Il generatore di calore e il modulo comunicano tra di loro mediante un funzionamento ottimizzato. È possibile eseguire l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento direttamente dal pannello di comando del generatore di calore. È ugualmente possibile effettuare l'impostazione parametri da un interfaccia di sistema (opzionale) collegata al BUS BridgeNet®. 2) il generatore di calore non comprende la possibilità di un collegamento BUS BridgeNet®: Quando si invia una richiesta di riscaldamento al modulo, l'informazione viene rinviata alla caldaia mediante un contatto pulito. L' utilizzo di un interfaccia di sistema (opzionale) è quindi indispensabile per l'impostazione parametri del modulo e del riscaldamento. Il modulo può essere installato sia a parete che ad incasso.