AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CHAFFOTEAUX - CHF3020070 ZELIOS CF 2.0-1 - 3020070

CHAFFOTEAUX
copiacopia
CHAFFOTEAUX - CHF3020070 ZELIOS CF 2.0-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849562653

Codice prodotto

CHF3020070

Cod. produttore

3020070

Produttore

CHF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI • Assorbitore con trattamento altamente selettivo (capacità di assorbimento 95%, capacità di emissione 5%).• Vetro di sicurezza temperato e anti-riflesso.• Connessioni idrauliche in rame svasato per attacco rapido.• Profilo del collettore in alluminio. • Isolamento in lana minerale con 50 mm di spessore.• Circuito idraulico di tubi in rame a forma di arpa e saldatura laser.• Collettore con 4 connessioni idrauliche con possibilità di collegare fino a 6 collettori per fila.• Test report secondo EN 12975• Certificato solare Keymark.DIMENSIONI (in mm) E CONNESSION