CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO - ZTD-605240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4650 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
9090171006414
Codice prodotto
CUYZTD-605240
Cod. produttore
ZTD-605240
Produttore
CUY
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4650 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
20...50 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.98
Altezza / Profondità:
317 mm
Diametro:
520 mm


