AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D - TRD-1411840BL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1900...1900 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171022254

Codice prodotto

CUYTRD-1411840BL

Cod. produttore

TRD-1411840BL

Produttore

CUY

Base:

R7s

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1900...1900 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

Lineare

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

28 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

75...75 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMP. LED TRE-D 14W - R7S - 4000K - 1900 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.