AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-181540 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Lunghezza - 1478 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9022118154001

Codice prodotto

CUYSPD-181540

Cod. produttore

SPD-181540

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lunghezza:

1478 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

20 mm

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

30 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corrente nominale:

100...100 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 mm - 18W - 4000K - 1350Lm - IP20 - Color Box