CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141200 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1185 mm
Larghezza - 22 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
6 PZ
EAN
9090171024425
Codice prodotto
CUYSPD-141200
Cod. produttore
SPD-141200
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1185 mm
Larghezza:
22 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
30 mm
Corrente nominale:
105...105 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F