AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182740 SPOT LED PAR SHOP95

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182740 SPOT LED PAR SHOP95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1462...1462 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 128 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9031827400002

Codice prodotto

CUYSHPAR38-182740

Cod. produttore

SHPAR38-182740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1462...1462 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

128 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

122 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

76...76 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampada LED Shop95. 18W. 1462 lm. 4000K. E27