CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302765 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-302765
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 4500...4500 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...2740 V
Confezione
5 PZ
EAN
9090171011715
Codice prodotto
CUYPSE-302765
Cod. produttore
PSE-302765
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
4500...4500 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...2740 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
136...136 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
30 kWh


