CENTURY ITALIA SRL - CUYPNY-030040 TORCIA LED PENNY BATT.3X1,5V AAA - PNY-030040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso totale - 0.03 g
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 160 mm
Flusso luminoso - 200...200 lm
Confezione
12 PZ
EAN
9090171010244
Codice prodotto
CUYPNY-030040
Cod. produttore
PNY-030040
Produttore
CUY
Peso totale:
0.03 g
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
160 mm
Flusso luminoso:
200...200 lm
TORCIA LED PENNY BATT.3x1,5V AAA 3W - 4000K - 200 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.


