CENTURY ITALIA SRL - CUYPLD-058030 PALETTO LED PALADINO - PLD-058030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Argento
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9020605803029
Codice prodotto
CUYPLD-058030
Cod. produttore
PLD-058030
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
270 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
102 mm
Fattore di potenza:
0.62