AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030430 LAMP. LED PIXY FULL

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030430 LAMP. LED PIXY FULL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 305...305 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 42 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

9090171000283

Codice prodotto

CUYPIXYFULL-030430

Cod. produttore

PIXYFULL-030430

Produttore

CUY

Base:

G4

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

305...305 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

42 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

332...332 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampada LED. pixyfull. 3W. G4. 305 lm. 3000K