AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171004748

Codice prodotto

CUYPAVI-014230

Cod. produttore

PAVI-014230

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

73 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

42 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

40...40 mA

Indice di resa cromatica:

70-79

Fattore di potenza:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 37 mm - 1W - 3000K - 80Lm - IP67 - Color Box