AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-082730

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 81 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171007268

Codice prodotto

CUYONH1G-082730

Cod. produttore

ONH1G-082730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

81 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

51...51 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP.CLASSICA LED ONDA SFERA - 8W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Color Box