AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Flusso luminoso - 7000...7000 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 88 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9020704065014

Codice prodotto

CUYMX-704065

Cod. produttore

MX-704065

Produttore

CUY

Base:

E40

Potenza della lampada:

70...70 W

Flusso luminoso:

7000...7000 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

88 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

181 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

338...338 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 70W - E40 - 6500K - 7000Lm - IP20 - Color Box