CENTURY ITALIA SRL - CUYMIRO200 APPLIQUE IN GESSO MIRO 280X200X135 - MIRO200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 280 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007527
Codice prodotto
CUYMIRO200
Cod. produttore
MIRO200
Produttore
CUY
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
280 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
200 mm
Altezza/profondità di installazione:
135 mm


