AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLNR-361240 INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200MM - LNR-361240

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLNR-361240 INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1210 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Tensione nominale - 36...36 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171018905

Codice prodotto

CUYLNR-361240

Cod. produttore

LNR-361240

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1210 mm

Larghezza:

75 mm

Tensione nominale:

36...36 V

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Altezza / Profondità:

35 mm

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200mm 36W - 4000K - 4800 Lm - Dimm. - IP20 - Box