AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-BOLLE250 APPLIQUE IN GESSO JESSY BOLLE 350X290X78 - JESSY-BOLLE250

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-BOLLE250 APPLIQUE IN GESSO JESSY BOLLE 350X290X78

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171007497

Codice prodotto

CUYJESSY-BOLLE250

Cod. produttore

JESSY-BOLLE250

Produttore

CUY

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

290 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

350 mm

Cassaforma da incasso gesso. GU10. Altezza 350 mm. Largezza 290 mm