CENTURY ITALIA SRL - CUYINVPS160-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GOCCIA A160 - INVPS160-082722
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9090171005622
Codice prodotto
CUYINVPS160-082722
Cod. produttore
INVPS160-082722
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
230 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
160 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh


