CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041460 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG. - INSTOR-041460
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
9090171002515
Codice prodotto
CUYINSTOR-041460
Cod. produttore
INSTOR-041460
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh