AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041430BL2 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041430BL2 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171006841

Codice prodotto

CUYINSM1C-041430BL2

Cod. produttore

INSM1C-041430BL2

Produttore

CUY

Base:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Lampada LED a filamento saten. E14 4W 470 lm 3000K