AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122730 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-122730

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122730 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 5 PZ

EAN

9090171019162

Codice prodotto

CUYINSG125-122730

Cod. produttore

INSG125-122730

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

125 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

83...83 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 11W - E27 - 3000K - 1521 Lm - IP20 - Color Box