CENTURY ITALIA SRL - CUYINH1G-021427 FIL. LED INCANTO SFERA CHIARA - INH1G-021427
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 245...245 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9013021427016
Codice prodotto
CUYINH1G-021427
Cod. produttore
INH1G-021427
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
245...245 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
76 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
25...25 mA


