AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149065 TUBO LED FULL VISION 900 MM - FVT8-149065

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149065 TUBO LED FULL VISION 900 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1400...1400 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171001716

Codice prodotto

CUYFVT8-149065

Cod. produttore

FVT8-149065

Produttore

CUY

Base:

G13

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

900 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

70...70 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

TUBO LED FULL VISION 900 mm - 14W - G13 - 6500K - 1400Lm - IP20 - Box