CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6-054000 SEGNAPASSO LED CORTES - CRT6-054000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9090171009811
Codice prodotto
CUYCRT6-054000
Cod. produttore
CRT6-054000
Produttore
CUY
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
30...30 mA
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
181 mm
Altezza / Profondità:
82 mm
Lunghezza:
47 mm


