CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1821840
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1650...1650 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
9090171007855
Codice prodotto
CUYCRL-1821840
Cod. produttore
CRL-1821840
Produttore
CUY
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1650...1650 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
220...240 V
Collegamento:
Morsetto a vite
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
218 mm
Corrente d’esercizio:
154...154 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
25 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì