CEMBRE SPA - CEMZS-B10 MORSETTIERE IN STEATITE - ZS-B10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016692765877
Codice prodotto
CEMZS-B10
Cod. produttore
ZS-B10
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...6 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
24 mm
Larghezza:
21 mm