AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ6-10 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 10 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq - Z6-10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ6-10 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 10 VIE SEZIONE NOMINALE 6mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

  • Temperatura di esercizio - 85...85 °C

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692101880

Codice prodotto

CEMZ6-10

Cod. produttore

Z6-10

Produttore

CEM

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Trasparente:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiere unipolari - a serraggio indiretto sezione nominale 35 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 6 vie, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94)