CEMBRE SPA - CEMZ50-DP12-160 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO - Z50-DP12-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²
Corrente nominale In - 160 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692156941
Codice prodotto
CEMZ50-DP12-160
Cod. produttore
Z50-DP12-160
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...50 mm²
Corrente nominale In:
160 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...50 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...50 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
84 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
150 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


