CEMBRE SPA - CEMZ35-4 MORSETTIERA UNIPOLARE, A SERRAGGIO INDIRETTO, 4 VIE SEZIONE NOMINALE 35mmq - Z35-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8016692189277
Codice prodotto
CEMZ35-4
Cod. produttore
Z35-4
Produttore
CEM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...35 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
85 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
37 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


