AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMZ10-1 MORSETTO AD UNA VIA, A SERRAGGIO INDIRETTO, SEZIONE NOMINALE 10mmq - Z10-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMZ10-1 MORSETTO AD UNA VIA, A SERRAGGIO INDIRETTO, SEZIONE NOMINALE 10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8051316037688

Codice prodotto

CEMZ10-1

Cod. produttore

Z10-1

Produttore

CEM

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm2. IP20. Sezione nominale : 10 mm2. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore