AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMWSC180-KV Pinza spelacavi - WSC180-KV

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0.75...6 mm²

  • Lunghezza - 180 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016692919072

Codice prodotto

CEMWSC180-KV

Cod. produttore

WSC180-KV

Produttore

CEM

Sezione di spelatura:

0.75...6 mm²

Lunghezza:

180 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Lunghezza delle ganasce:

21.7 mm

Larghezza della testa:

9.5 mm

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Pinza spelacavi