CEMBRE SPA - CEMVAL-GPT VALIGIA IN MATERIALE PLASTICO - VAL-GPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 245 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692764023
Codice prodotto
CEMVAL-GPT
Cod. produttore
VAL-GPT
Produttore
CEM
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
245 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
230 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
557 mm
Scomparto amovibile:
sì
Marchio CEMBRE modello CASSETTA PORTAUTENSILI IN MATERIALE PLAS.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


