CEMBRE SPA - CEMVAL-230-630 Cassetta metallica - VAL-230-630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Acciaio
Altezza - 145 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 405 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692600321
Codice prodotto
CEMVAL-230-630
Cod. produttore
VAL-230-630
Produttore
CEM
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Acciaio
Altezza:
145 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
405 mm
Profondità:
230 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER RHU230-630.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


