CEMBRE SPA - CEMTSS64GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., GRIGIO - TSS64GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Grigio
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
30 PZ
EAN
8016692639130
Codice prodotto
CEMTSS64GY
Cod. produttore
TSS64GY
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


