CEMBRE SPA - CEMTSS16BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 1,5mm PRE RESTR., Ø INT. 0,65mm POST RESTR., NERO - TSS16BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.65 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
30 PZ
EAN
8016692644226
Codice prodotto
CEMTSS16BK
Cod. produttore
TSS16BK
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.65 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.28 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


