AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTNN70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10F A 70F MMQ - TNN70

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTNN70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TN, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI DA 10F A 70F MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale frontale

  • Sezione - 10...70 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692017464

Codice prodotto

CEMTNN70

Cod. produttore

TNN70

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura trapezoidale frontale

Sezione:

10...70 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

450 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

no

Con ritorno automatico:

no

UTENSILI MECCANICI