AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTND6-70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TND, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI SECONDO DIN 46235 E DIN 46267 T.1 DA 6 A 70 MMQ - TND6-70

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTND6-70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TND, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI SECONDO DIN 46235 E DIN 46267 T.1 DA 6 A 70 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 6...70 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692639642

Codice prodotto

CEMTND6-70

Cod. produttore

TND6-70

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

6...70 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

515 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

no

UTENSILI MECCANICI